Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 1000Z-41
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1000Z-41
EAN/GTIN 4000896001651
Producentnummer 1000Z-41
L-nummer L60140 2450

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivér møtrikken på hovedakslen (skruenøglebredde 41 mm)
  • Kort design
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 41 mm
  • Mål / længde: 68,5 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 55,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 39 mm
  • Nettovægt (kg): 0,47 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven