Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 1000Z
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1000Z
EAN/GTIN 4000896001477
Producentnummer 1000Z
L-nummer L60140 118

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med dobbelte unbrakonøgleindsatser
  • Metalkasse (HAZET blå)
  • 2-komponent blød skumindsats
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
  • Mål / længde: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Nettovægt (kg): 12,7 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 15

Leveringsomfang:

  • 1000Z-22
  • 1000Z-24
  • 1000Z-27
  • 1000Z-30
  • 1000Z-32
  • 1000Z-36
  • 1000Z-38
  • 1000Z-41
  • 1000Z-46
  • 1000Z-50
  • 1014
  • 1015-1
  • 1016
  • 1017-8
  • 1018

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven