Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 1000S-34
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1000S-34
    EAN/GTIN 4000896001323
    Producentnummer 1000S-34

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til kraftig brug
    • Kort design
    • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
    • Overflade: Fosfateret, olieret
    • DIN 3129; ISO 2725-2.
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
    • Output: Udvendig sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: 34 mm
    • Mål / længde: 54 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 52,4 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 44 mm
    • Nettovægt (kg): 0,48 kg
    • Til maskindrift

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven