Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 1000AZ-1.13/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1000AZ-1.13/16
EAN/GTIN 4000896001057
Producentnummer 1000AZ-1.13/16

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Amerikanske dimensioner
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 1.13Forudbestilt16
  • Mål / længde: 73 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 62 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 44 mm
  • Nettovægt (kg): 0,64 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven