Fatning ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 1000-36
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1000-36
EAN/GTIN 4000896000746
Producentnummer 1000-36
L-nummer L60140 1142

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 36 mm
  • Mål / længde: 61,5 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 49,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 38 mm
  • Nettovægt (kg): 0,39 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven