Fatning ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 1000-34
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1000-34
EAN/GTIN 4000896000722
Producentnummer 1000-34
L-nummer L60140 3750

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 34 mm
  • Mål / længde: 60 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 47,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 36 mm
  • Nettovægt (kg): 0,28 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven