Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 1000
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 1000
    EAN/GTIN 4000896000616
    Producentnummer 1000
    L-nummer L60140 779

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Metalkasse (HAZET blå)
    • 2-komponent blød skumindsats
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
    • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
    • Mål / længde: 578 mm x 235 mm x 88 mm
    • Nettovægt (kg): 12,8 kg
    • Til manuel betjening
    • Antal værktøjer: 15

    Leveringsomfang:

    • 1000-22
    • 1000-24
    • 1000-27
    • 1000-30
    • 1000-32
    • 1000-36
    • 1000-38
    • 1000-41
    • 1000-46
    • 1000-50
    • 1014
    • 1015-1
    • 1016
    • 1017-8
    • 1018

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven