Gaffelnøgleindsats 9 x 12 mm 11/16″

Art.-nr.: 10.11/16
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 10.11/16
EAN/GTIN 3148510926254
Producentnummer 10.11/16
L-nummer L60130 2784

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 5-vejs justerbar rille
  • Drykkontakt for kontrolleret og rykfri frigørelse
  • Praktisk og sikker
  • Kan bruges med én hånd
  • Spænding op til 135 mm
  • 17 mm brede kæber
  • Overkæbe med en fræset rille til fastholdelse af rør med lille diameter
  • Forkromet finish

Egenskab:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 37
  • E [mm]: 9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20,0
  • [g]: 59

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven