• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Tør støvsuger T 7/1 Eco!effektivitet

Art.-nr.: 1.527-145.0
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Artikelnummer 1.527-145.0
EAN/GTIN 4039784830677
Producentnummer 1.527-145.0
Manufacturer Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Sammenlignet med standardstøvsugere kan den ekstra lette og kompakte T 7/1 Eco!Efficiency-tørstøvsuger opnå energibesparelser på op til 40 %. Takket være det forstærkede permanente hovedfilter er støvsugning mulig uden filterpose. Den 7 m lange netkabel, der kan tilsluttes, muliggør hurtige kabelskift. Kabelkrogen på apparatets hoved sikrer, at kablet altid kan opbevares hurtigt og sikkert. Den antistatiske manifold reducerer elektrostatiske udladninger betydeligt.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 350 x 310 x 340 mm
  • Beholderens indhold: 7 l
  • vægt inkl. emballage: 7,7 kg
  • vægt uden tilbehør: 5,7 kg
  • Kabellængde: 7,5 m
  • luftmængde: 46 l/s.
  • Nominel effekt: 500 W
  • Lydtrykniveau: 62 dB (A)
  • Standard nominel diameter: DN 35
  • Aktuel type: 220-240 / 50 - 60 V / Hz
  • Vakuum: 185 / 18.5 mbar / kPa

Fordel:

Ekstra stærk permanent hovedfilterkurv:
  • Sug uden filterpose - selv over lange intervaller.
Kabelkroge:
  • netkabel er ganske enkelt fastgjort til kabelkrogen. Dette forhindrer farlige udløsningsrisici under transport.
Tilbehørsholder:
  • Praktisk opbevaring af tilbehør bag på apparatet.
Servicevenlig:
  • Kablet kan udskiftes hurtigt og uden forudgående viden, efter at 2 skruer er løsnet. Dette sparer tid og serviceomkostninger.
Betjening af fodtryk:
  • Ingen irriterende bøjning under det daglige arbejde.
Nøglefunktion:
  • Lav lydstyrke
  • Reduceret strømforbrug
  • Plug-in netkabel

Indhold:

Beholdermateriale: Plast; clipsystem til slangeforlængelse; beskyttelsesklasse: II.

Leveringsomfang:

1 stk. filterpose ikke-vævet; KOMBI gulvmundstykke; permanent filterkurv; sugerør 2 stk./ 0.5 m / metal; sugeslange 2 m / med manifold

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven