Beskrivelse:
En stor 50-liters beholder med justerbar skubbestang og afløbsslange forudsætter vores NT 50/1 Tact Te H våd/tør støvsuger til sikker fjernelse af sundhedsfarligt og kræftfremkaldende støv, især i industrielle miljøer. Enheden er uden undtagelse testet og godkendt til alt støvklasse H-støv, herunder asbeststøv, og er dermed med til at beskytte brugere og andre involverede personer mod sundhedsrisici. Med den nye dobbeltfiltrering kan ikke kun farligt støv med sikkerhedsfilterposer opsamles, men også store mængder mindre farligt støv, der kan suges direkte ind i beholderen. Det er her, det endnu forbedrede og meget effektive takt-system anvendes. Desuden har NT 50/1 Tact Te H en stikkontakt med automatisk start samt det komplette antistatiske system med ledende tilbehør.
Egenskab:
- DIMENSIONER (L X B X H): 640 x 370 x 1045 mm
- Optagen effekt: Maks. 1380 W.
- Beholderens indhold: 50 l
- vægt inkl. emballage: 25,6 kg
- vægt uden tilbehør: 19,6 kg
- Længde på gummistrømkabel: 7,5 m
- luftmængde: 74 l/s.
- Lydtrykniveau: 69 dB (A)
- Standard nominel diameter: DN 35
- Aktuel type: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
Fordel:
Filtreringssystem med H-filter og filterrensesystem takt:- Direkte sugning af mindre farligt støv ind i beholderen. Filtreringseffektivitet: 99.995 procent.
Filtreringssystem med H-filter og filterrensesystem takt:- Direkte sugning af mindre farligt støv ind i beholderen. Filtreringseffektivitet: 99.995 procent.
- Maksimal sundhedsbeskyttelse uden tab af sugestyrke eller filterlevetid.
Opfylder støvklasse H-testkravene med yderligere test ″asbest″ i henhold til TRGS 519:- For asbestholdigt støv må der kun anvendes sikkerhedsstøvsugere med denne godkendelse i Tyskland.
Komplet antistatisk system med ledende tilbehør:- Brugerne er effektivt beskyttet mod elektrostatisk stød.
Apparatstik med automatisk tænd/sluk:- TE-udgaverne er som standard udstyret med en stikkontakt, automatisk tænd/sluk og antistatisk klargøring.
Indhold:
Antistatisk system; filterrengøring: Automatisk filterrengøringstakt; støvklasse: H; stødsikker cirkulationsbeskyttelse; beholdermateriale: Plast, automatisk tænd/sluk for elværktøjer, beskyttelsesklasse: I; pakkerhjul
Leveringsomfang:
1 dele sikkerhedsfilterpose; våd/tør gulvdyse 360 mm; skubbestang; sugeslange 4 m / med albue (EL); fugemundstykke; 1 stykker PE plastpose til støvfri bortskaffelse; sugerør 2 stk./ 0.55 m / metal; tilslutningsmuffe til E-værktøjer; filterpose; drænslange; flad plisseret filter PTFE HEPA