Brandbeskyttelsestegn Brandslukkere 15200

Art.-nr.: 099401 15200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materiale Akryl
    Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
    Leveringstype stk.
    Indhold 1
    Længde 200 mm
    Højde 200 mm
    Produkttype Brandbeskyttelsestegn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 099401 15200
    EAN/GTIN 4061466025224
    Producentnummer ACN266.02.202

    Betegnelse

    Norm:

    ASR A1.3; ISO 7010

    Bemærk:

    Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Brandbeskyttelsesskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven