Redningstegn Mødested 14600

Art.-nr.: 099316 14600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PVC-folie
Monteringstype selvklæbende
Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
Leveringstype stk.
Indhold 1
Længde 600 mm
Højde 600 mm
Produkttype Redningstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 099316 14600
EAN/GTIN 4061466054828
Producentnummer FN180.00.228

Betegnelse

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven