Redningstegn Redningsvej opad mod venstre; det åbne areal skal krydses skråt mod venstre 14400

Art.-nr.: 099310 14400
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PVC-folie
Monteringstype selvklæbende
Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
Luminans efter 10 minutter 0,055
Luminans efter 60 minutter 0,008
Leveringstype stk.
Indhold 1
Længde 400 mm
Højde 200 mm
Produkttype Redningstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 099310 14400
EAN/GTIN 4061466055160
Producentnummer FN180.00.310

Betegnelse

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven