Redningstegn Nødudgang, nedad 11300

Art.-nr.: 099302 11300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Materiale Aluminium
    Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
    Leveringstype stk.
    Indhold 1
    Længde 300 mm
    Højde 150 mm
    Produkttype Redningstegn

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 099302 11300
    EAN/GTIN 4061466026207
    Producentnummer AN100.00.301

    Betegnelse

    Norm:

    ASR A1.3; ISO 7010

    Bemærk:

    Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven