Redningstegn Udgang lige ud, gennem døren eller opad 14300

Art.-nr.: 099301 14300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale PVC-folie
Monteringstype selvklæbende
Belysningsfunktion efterlysende i lang tid
Luminans efter 10 minutter 0,055
Luminans efter 60 minutter 0,008
Leveringstype stk.
Indhold 1
Længde 300 mm
Højde 150 mm
Produkttype Redningstegn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 099301 14300
EAN/GTIN 4061466055276
Producentnummer FN180.00.327

Betegnelse

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Bemærk:

Disse skilte fås også i en tyndere udgave i folie (selvklæbende, tykkelse 0,1 mm). Redningsskiltene svarer til den gamle standard (indtil marts 2022) i de tekniske forskrifter ASR A1.3 og ASR A2.3. Du finder skilte i overensstemmelse med den nye standard i e-shoppen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven