Udførelse:
Førstehjælpsstation til montering på væggen. Produkterne er let tilgængelige og overskueligt placeret. Dermed får man altid hurtig adgang, og det er nemt at fylde de pågældende produkter, der mangler, efter. Artikelnumrene er påtrykt stationen, så det er nemmere at efterbestille dem. Kan tilpasses efter forskellige behov.
Med produkter til forskellige typer kvæstelser.
Indhold:
2 × 4-i-1 forbindingskasse (nr.
098582 1910)
3 × 4-i-1 mini-forbindingskasse (nr.
098582 1911)
1 × Burn Gel kompres (nr.
098583 901900)
1 × Øjen- og sårspray 150 ml (Nr.
098588 726000)
1 × Soft Foam-dispenser
1 × Soft Foam-bandage beige 2 m × 6 cm
1 x Salvequick-plasterdispenser
1 × vandafvisende plastre 27 stk. 72 x 19 mm og 18 stk. 72 x 25 mm (nr.
098585 6036)
1 × tekstilplastre, 24 stk. 72 x 19 mm og 16 stk. 72 x 25 mm (nr.
098585 6444)
Salvequick sårrens (nr.
098587 323700)
1 × beskyttelsespakke (nr.
098586 2596)
1 × førstehjælpsvejledning
1 × specialnøgle
1 × boreskabelon
Bemærk:
Den passende opbevaringskuffert finder du under nr. 098596 51011007, den passende holder under nr.
098597 190400.