Udførelse:
Forbindinger af særligt høj kvalitet med indhold fra mærket Söhngen®.
Fyldning iht. DIN 13157.
Indhold:
- 2× PE-poser med tryklås 300 x 400 x 0,05 mm (0204030)
- 1× SIRIUS® redningstæppe 210 x 160 cm (0701001)
- 1× forbinding DIN SO 60 x 80 cm (1003009)
- 2× aluderm® øjenkompres DuOcul (1003340)
- 1× aluderm® forbindingspakke DIN, lille, (1003371)
- 3× aluderm® forbindingspakke DIN, mellem, (1003372)
- 1× aluderm® forbindingspakke DIN, stor, (1003373)
- 3× DERMOTEKT® kompres 10 x 10 cm, 2 stk. i hver, (1003401)
- 2× WS-fikseringsbind 4 m x 6 cm (1004101)
- 2× WS-fikseringsbind 4 m x 8 cm (1004102)
- 1× fiberklud 200 x 300 mm á 5 stk. (1005007)
- 2× medicinsk mundbind EN 14683-2019 IIR, enkeltvist, (1005317)
- 1× SÖHNGEN®-Pore 5 m x 2,50 cm (1008111)
- 1× plaster-hurtigforbindingssæt 10 x 6 cm, 12 stk. (1008213)
- 1× aluderm®-aluplast sortiment, lille, (1009152)
- 4× vådserviet til rengøring af ubeskadiget hud, enkeltvis, (1009308)
- 2× trekantsklud V SO RD (1010015)
- 1× handskesæt med 4 stk. vinyl, stort, (1010073)
- 1× kuldekompres, lille, fra 200 cm² (1012042)
- 1× bandagesaks 19 cm, vinklet, (2001008)
- 1× førstehjælpsinstruktioner, nødforanstaltninger på ulykkesstedet (8001005)
Bemærk:
Sterile forbindinger fra SÖHNGEN kan bruges i 20 år fra den påtrykte produktionsdato.