• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Beskyttelsesoverall type 5/6, hvid, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 098394 L
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

HOLEX I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HOLEX

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.093 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 14116
  • Standard: EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber; EN 14116
Farve hvid
Unisex-størrelse L
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 13034; EN 1149-1
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098394 L
EAN/GTIN 4045197977939
Producentnummer C3007-HW, SZ.L
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Brandhæmmende og antistatisk beskyttelsesoverall til engangsbrug af SMS-materiale. Elastisk hætte, bukse- og ærmelinning. 55 g/m². Egnet til petrokemiske anvendelser, asbestbortskaffelse og metalforarbejdning.
Selvklæbende lynlåssystem til bedre tæthed.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III) type 5/6.

Norm:

  • EN 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 14116
  • EN 1073-2

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schutz gegen feste, fliegende Partikel sowie minder gefährliche flüssige Chemikalien, Sprühnebel, Spritzwasser und radioaktive Partikel.
  • Geeignet für Arbeiten am Bau, für Lackierarbeiten, zur Asbestentfernung, für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Industrie, Arbeiten im Pharma- oder Veterinärbereich sowie für Arbeiten in der Landwirtschaft.
  • Über Bekleidung tragen.
  • Passende Konfektionsgröße wählen.
  • Schutzkleidung nicht modifizieren.
  • Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Körpers.
  • Nach Verwendung entsorgen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützt nicht vor mechanischen und thermischen Gefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Nicht bei direktem Kontakt mit Schweröl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten verwenden. Flüssigkeitsansammlungen auf Schutzkleidung vermeiden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven