Beskyttelsesoverall type 3/4/5/6 Tychem® 6000 F M

Art.-nr.: 098308 M
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Tychem®
    Køn Unisex
    Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
    Farve grå
    Unisex-størrelse M
    Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
    Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt
    CAS AL 1A004B
    SH-kode AL 00

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 098308 M
    EAN/GTIN 5450208004730
    Producentnummer D13495156

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tychem® F, type 3/4/5/6, model CHA5. Omfattende beskyttelse mod mange kemikalier og biologiske farlige stoffer. 100% partikel- og væsketæt op til 5 bar. Tommefingersløjfe for enden af ærmerne. Søm med overklæbede barrierebånd for beskyttelse og modstandsdygtighed. Selvklæbende dobbeltlynlås-system til bedre tæthed.
    Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

    Norm:

    • EN ISO 13982-1 type 5
    • EN 13034 type 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 type 3
    • EN 14605 type 4

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven