Beskyttelsesoverall type 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, hvid, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 098300 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Beklædning iht. DIN EN ISO 1149 Antistatiske egenskaber
Farve hvid
Unisex-størrelse S
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Produkttype Kemikaliebeskyttelsesdragt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098300 S
EAN/GTIN 5450208011813
Producentnummer D14886039
Producent DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Betegnelse

Udførelse:

Tyvek® 200 EasySafe type 5/6, model CHF5. Robust og let tøj med hætte til fremragende åndbarhed og optimeret beskyttelse til mindre krævende arbejde. Elastikindlæg på hætten, på arm- og benender og i taljen. Blødt polyethylenfleece er luft- og vanddampgennemtrængelig.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven