Højdesikringsenhed Rebel™ edge 12 m

Art.-nr.: 098288 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse 3590545
    Vægt 8,5 kg
    Produkttype Højdesikringsenhed

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 098288 12
    EAN/GTIN 3660570044018
    Producentnummer 7100230835

    Betegnelse

    Udførelse:

    3M™ PROTECTA® revisionsfri faldblok Rebel™ edge 3590545 med bæregreb. To drejeled forhindrer, at wiren snor sig. På huset: Tri-Lock stål-karabinhage med åbningsvidde 19 mm. På sele: Stilladskrog i aluminium med åbningsvidde 17 mm.
    • Kanttestet.
    • Maksimal brugervægt 140 kg.
    • Faldindikator.

    Norm:

    EN 360

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven