Fangsele PROTECTA® 1161616, Producentstørrelse: M/L

Art.-nr.: 098266 M/L
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 1161616
Vægt 1,42 kg
Produkttype Fangsele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 098266 M/L
EAN/GTIN 3660570052006
Producentnummer 7100207419

Betegnelse

Udførelse:

3M™ PROTECTA® fangsele 1161616 sikkerhedsøje på brystet og bagsiden. Automatiske låse gør den nem at tage af og på. Vandafvisende og slidstærkt selebånd. Plads til opbevaring af det resterende selebånd. Maksimal brugervægt 140 kg. Produktlevetid 10 år.

Norm:

EN 361

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven