Båndslynge LOOP 26 kN, Længde: 1m

Art.-nr.: 098136 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 0,26 kg
Længde 1 m
Produkttype Anhugningsslynge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098136 1
EAN/GTIN 4030281042341
Producentnummer L-0008-1
Producent SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

LOOP 26 kN. Tovstrop som alsidigt anvendeligt hjælpemiddel til faldsikringen til midlertidig anhugning af en person. Robust polyamid-tovstrop (d = 25 mm) med en brudlast i hovedaksen på 26 kN.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven