Falddæmper Skysafe Pro Flex Y Aluminium 1,8 m

Art.-nr.: 098127 1,8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (m) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Skysafe Pro Flex
    Vægt 1,83 kg
    Karabinhage FS 90 AL
    Produkttype Falddæmper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 098127 1,8
    EAN/GTIN 4030281180654
    Producentnummer L-0559-1,8

    Betegnelse

    Udførelse:

    Forbindelsesmiddel med nyt dæmpersystem og faldindikator til et stort vægtområde fra 50 til 140 kg ved lille opfangningsstød. 22 kN slutstabilitet før og efter det dynamiske fald. Begrænsning af opfangningsstødet i tilfælde af et fald på under 6 kN. Kantegnet.
    Skysafe Pro Flex Y aluminium (Y-streng). Til en permanent faldsikring. Karabinhage i aluminium med maks. åbningsvidde på 60 mm.

    Norm:

    EN 354; EN 355

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven