Fangsele IGNITE ION M/XXL

Art.-nr.: 098104 M/XXL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentstørrelse M / XXL
    Hofteomfang 800 - 1100 mm
    Vægt 1,2 kg
    Produkttype Fangsele

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 098104 M/XXL
    EAN/GTIN 4030281222255
    Producentnummer G-1130

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ny Ignite-seleserie med raffinerede detaljer som f.eks. skulder- og benpolstre, førsteklasses Oktalock-lukninger til ensartet belastning af begge dele. Selebåndsopvikling til fejlfrit arbejde samt en faldindikator. Maks. tilladt vægt: 140 kg.
    Ignite Ion. Brugervenlig og selvforklarende allround-sele med meget god pasform. To tekstile hovedfastgørelsespunkter i orange samt et rygøje i aluminium. Sele er nem at tage på og indstille.

    Anvendelse:

    Facadearbejde, stillads-, stålbyggeri, løftearbejdsplatformer, permanent faldsikring.

    Norm:

    EN 361

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven