{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Synsfelt svejsefilter [mm] | 73 × 109 mm | |
Producentbetegnelse | G5-03 Pro VC | |
Farve | sort | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Nominel spænding | 3 V | |
Energiforsyning | Akkudrevet | |
Aktiveringstid fra lys til mørk | 0,1 ms | |
Aktiveringstid fra mørk til lys | 500 ms - 1.300 ms | |
Klassificering iht. EN 379 | 1/1/1/2 | |
Produkttype | Svejsemaske |
Artikelnummer | 098005 BLACK | |
EAN/GTIN | 4064035137441 |