Automatisk svejsemaske friskluft optrel® vegaview2.5 AIR

Art.-nr.: 097977 AIR
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal medfølgende batterier 1
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
    Energiforsyning Batteridrevet
    Aktiveringstid fra lys til mørk 0,1 ms
    Aktiveringstid fra mørk til lys 50 ms - 1.000 ms
    Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 2
    Produkttype Svejsemaske

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 097977 AIR
    EAN/GTIN 7640127615898
    Producentnummer 4441.800

    Betegnelse

    Udførelse:

    Let automatisk svejsemaske (482 g) til minimal belastning af hoved- og nakkemuskulatur. Maksimalt udsyn samtidig med 100 % beskyttelse mod UV- og IR-stråling. Masken har høj farveægthed og et lyst trin med høj lysgennemtrængning på 23 %, herved er et nøjagtigt blik på komponenten mulig. Et enkelt tryk på knappen på ydersiden aktiverer slibefunktionen. Ideelt til arbejdsmiljøer med dårlig belysning. Med komfortabelt hovedbånd med justeringsmuligheder. Registreringsvinklen for lysbuen kan indstilles med skyder, og følsomheden kan også tilpasses ideelt til arbejdsmiljøet.
    • Mørke beskyttelsestrin: 8 – 12
    • Lystrin: 2,5
    • Med 3 V lithium-batteri (levetid 3.000 timer)
    • Synsfelt svejsefilter: 50 x 100 mm
    Friskluftudførelsen af optrel® vegaview2.5 har samme produktspecifikationer som standardudførelsen nr. 097949 str. BLACK. Hjelmen kan med få simple greb forbindes med turboåndedrætsværnsystemet optrel® e3000X nr. 097978 str. E3000X.

    Anvendelse:

    MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmasvejsning og -skæring

    Norm:

    EN 175; EN 379; EN 166

    Passer til:

    Nr. 097978 Gr. E3000 åndedrætsværn optrel® e3000.

    Leveringsomfang:

    1 udvendigt forsatsblad, 1 opbevaringspose

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven