Udførelse:
takket være den robuste konstruktion yder den automatiske svejsemaske i klassisk design en
pålidelig beskyttelse. Den egner sig til mange
forskellige svejseopgaver. Hovedbåndet kan nemt indstilles individuelt til enhver hovedform. Med
udskiftelige forsatsblade. Følsomheden kan indstilles trinløst. Kan kombineres med andre personlige værnemidler som f.eks. beskyttelsesbriller eller partikelfiltermasker.
- Mørke beskyttelsestrin: 9-13.
- Lyst trin: 4. Med lithium-batteri 3V CR2450 (levetid på 1500 timer).
- Synsfelt svejsefilter: 53 × 96 mm.
Norm:
EN175:B; EN 379; EN 166:BT
Leveringsomfang:
Automatisk svejsemaske inkl. et udvendigt forsatsblad.
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- I forbindelse med den krævede beskyttelse mod partikler med høj hastighed ved ekstreme temperaturer skal man være opmærksom på, at beskyttelsesbrillerne med bogstavet T er mærket med bogstavet for kollisionsintensitet, dvs. FT, BT eller AT. Hvis der efter bogstave for kollisionsintensiteten ikke findes bogstavet T, må beskyttelsesbrillerne kun anvendes ved rumtemperatur mod partikler med høj hastighed.
- Beskytter øjnene mod stød fra partikler med moderat energi på op til 120 m/s.
- Beskytter øjnene mod farlige UV-/IR-stråler.
- Beskyt filteret mod kontakt med væsker eller snavs.
- Foretag ikke selv nogen ombygninger.
- Udskift kun dele, der beskrives i denne brugsvejledning.
- Vælg forsinkelsestid, følsomhed og mørketrin til den pågældende opgave før brug.
- Kontrollér svejsemaskens placering før hver brug, og tilpas den til hovedformen.
Ukorrekt anvendelse- Må ikke bruges til lasersvejsning og autogensvejse-/skæreprocesser.
- Læg aldrig svejsemasken på varme overflader.
- Åbn eller manipulér aldrig det automatiske mørklægningsfilter.
- Svejsemasken beskytter ikke mod stødfarer.
- Øjenbeskyttelsesanordninger mod dele med høj hastighed kan udgøre en risiko for brugeren gennem overførsel af slag, hvis de bæres over almindelige korrektionsbriller.
- Svejsemasken beskytter ikke mod eksplosive stoffer eller ætsende væsker.
- Dyp ikke filteret i vand.
- Påfør ikke opløsningsmidler på filteret eller beskyttelsesmaskekroppen.