Automatisk svejsemaske optrel® expert-serie E684

Art.-nr.: 097950 E684
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type E684
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Energiforsyning Batteridrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk 0,17 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys 100 ms - 2.000 ms
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 1 / 1
Produkttype Svejsemaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097950 E684
EAN/GTIN 7640429870421
Producentnummer 1006.500

Betegnelse

Udførelse:

Svejsemasken E684 med trinløs indstilling af beskyttelsestrin, perfekt udsyn og farveægthed i hele synsfeltet; egner sig særligt godt til svejsning over hovedhøjde. Med individuelt indstillelig registreringsvinkel og mulighed for tilpasning af følsomhedstrin til arbejdsmiljøet. Med åbningsforsinkelse til langsommere lysning efter mørketilstand. Ekstra slibefunktion. Med dæmringsfunktion til flydende overgang fra mørkt til lyst.
  • Mørke beskyttelsestrin: 5 - 13 med HD-synsfelt. Trinløst indstillelig vha. drejeknap
  • Lystrin: 4
  • Med 3 V lithium-batteri (levetid 3.000 timer)
  • Farve: sølv
  • Synsfelt svejsefilter: 50 x 100 mm

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmasvejsning

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

Leveringsomfang:

1 udvendigt forsatsblad, 1 opbevaringspose.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven