Automatisk svejsemaske i tekstil optrel® weldcap, Type: WELDCAP

Art.-nr.: 097945 WELDCAP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type WELDCAP
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Energiforsyning Batteridrevet
Aktiveringstid fra lys til mørk 0,16 ms
Aktiveringstid fra mørk til lys 300 ms
Klassificering iht. EN 379 1 / 1 / 2 / 2
Produkttype Svejsemaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097945 WELDCAP
EAN/GTIN 7640127614587
Producentnummer 1008.000

Betegnelse

Udførelse:

Let og komfortabel svejsekappe i vaskbart stofmateriale og stort synsfelt. Automatisk afblændingsfilter med ekstra slibefunktion.
  • Mørke beskyttelsestrin: 9 - 12. Trinløst indstillelig vha. reguleringsknap
  • Lystrin: 3
  • Med 3 V lithium-batteri (levetid 1.000 timer)
  • Farve: sort / lysegrøn
  • Synsfelt svejsefilter: 45 x 115 mm

Anvendelse:

MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmasvejsning

Norm:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven