Turboshield Visir PC-IR5

Art.-nr.: 097887 PC-IR5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Glasmateriale Stykpris inkl. Moms
  • Glasmateriale: Polycarbonat
  • Glasbelægning: IR-beskyttelsestrin 5
  • UV-beskyttelse: Standard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Glastoning grøn
Glasmærkning 5 HON 1 BTA39
Glasmateriale Polycarbonat
Glasbelægning IR-beskyttelsestrin 5
UV-beskyttelse Standard
Produkttype Visir

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097887 PC-IR5
EAN/GTIN 7312550317488
Producentnummer 1031748

Betegnelse

Udførelse:

Visirer med bredt synsfelt og god beskyttelse i hage- / halsområdet. Alle visirer er certificeret som UV-beskyttelse og beskytter mod væsker og stænk fra smeltet metal samt mod middel slagpåvirkning også ved ekstreme temperaturer (-5 °C – 55 °C).
Polycarbonatvisir med IR-beskyttelsestrin 5.

Norm:

EN 166

Passer til:

Hoved- og hjelmholder nr. 097885 og nr. 097886.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven