Hovedbeskyttelseskombination Peltor™ G500 SET

Art.-nr.: 097871 SET
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Glasmateriale: Polycarbonat

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 587 g
Produkttype Hovedværnsholder
Størrelse 54 cm - 62 cm
Glasmateriale Polycarbonat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097871 SET
EAN/GTIN 4046719892204
Producentnummer 7100029146

Betegnelse

Udførelse:

Hovedholderen anvendes altid, når ansigt og evt. hørelse skal beskyttes, men en hjelm ikke er nødvendig. Opklappeligt transparent visir af polycarbonat til beskyttelse mod hurtigtflyvende partikler (op til 120 m/s). Hovedbånd med nakkepolstring og skraldesystem til hurtig indstilling af størrelse.

Anvendelse:

Ansigts- og høreværn til industribrug, f.eks. ved slibearbejde.

Norm:

EN 166 (visir)

Leveringsomfang:

Hovedholder (nr. 097872 str. G500-GU), transparent visir (nr. 097873 str. 5F-11), høreværn Optime I (nr. 097753 str.1) SNR = 26 dB.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven