Beskyttelseshjelm uvex perfexxion WHITE

Art.-nr.: 097868 WHITE
Rabat
819,49 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod sidedeformation

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod sidedeformation
Produktnavnsegenskab Størrelse M
Størrelse 52 cm - 58 cm
Materiale, hjelmskal ABS
Vægt 550 g
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097868 WHITE
EAN/GTIN 4031101816180
Producentnummer 9720040

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionshjelmen er en løsning til mange behov i det daglige arbejde. Den giver beskyttelse til klassiske industrianvendelser (opfylder ikke kravene i standarden for indvendig lodret frirum, ventilation og fastgørelse af hagerem), samt til aktiviteter, der kræver bjergbestigerhjelm og cykelhjelm. Takket være den forkortede skærm opnås et større synsfelt opad. Let og slidstærk hjelmskål af ABS. Hjelmen er designet med ventilationsåbninger, der kan lukkes, foran og bagpå.
  • 6-punkts bånd med sele, højdeindstilleligt.
  • Holder med 30 mm Euro-hul.
  • Åndbart svedbånd i flere lag.
  • Indvendigt net af mesh giver højere brugerkomfort.
  • Med drejelukning.
  • Inkl. skygge til påsætning.
  • Størrelse M.

Anvendelse:

Industri, håndværk, redningssektoren, energisektoren, e-mobilitet.

Norm:

EN 12492, EN 1078.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven