Beskyttelseshjelm EVO® 3 BLUE

Art.-nr.: 097863 BLUE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Hjelmegenskab: Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C
Farve blå
Størrelse 53 cm - 64 cm
Materiale, hjelmskal HDPE
Vægt 372 g
Norm DIN EN 397
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097863 BLUE
EAN/GTIN 5038428126120

Betegnelse

Udførelse:

Industrisikkerhedshjelmen EVO® 3 kombinerer fremragende beskyttelse, takket være den kraftige indvendige skal, med en lang række komfortable egenskaber. Takket være den lavtsiddende rem i nakken sidder hjelmet specielt godt fast. 6-punkts-båndsystemet kan tilpasses i dybden og sikrer optimal pasform. Ventilation i siden og bagpå giver optimal luftcirkulation inde i skallen, hvilket reducerer temperaturen i hjelmen med gennemsnitligt 2-3 grader. Med behageligt, funktionelt Chamlon™-svedbånd af bomuld. Middel skyggelængde. Med stort område til placering af logoer og markeringer.
  • 6-punkts bånd med sele
  • Med drejelukning
  • Integreret ventilationssystem

Norm:

DIN EN 397

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven