• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Sikkerhedskasket First Base 3 Elite SHORT

Art.-nr.: 097857 SHORT

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve marine / grå
Skærmlængde 55 mm
Størrelse 52 cm - 65 cm
Produkttype Sikkerhedskasket

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097857 SHORT
EAN/GTIN 4054596712140
Producentnummer 7100217875

Betegnelse

Udførelse:

Sikkerhedskasketten First Base 3 Elite med moderne design har en fleksibel indvendig kunststofskal med ventilationsperforering. Åndbart ydermateriale af mikrofiber, der giver ekstra brugerkomfort. Ventilationsnet i kaskettens sider og isse maksimerer åndbarheden. Reflekterende kantbånd hele vejen rundt (360 grader) forbedrer synligheden og dermed sikkerheden.

Norm:

EN 812

Bemærk:

Andre farver fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven