Beskyttelseshjelm uvex pronamic alpine ORANGE

Art.-nr.: 097837 ORANGE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
Producentbetegnelse pronamic alpine hi-viz orange
Farve orange
Størrelse 53 cm - 63 cm
Materiale, hjelmskal ABS
Vægt 490 g
Norm DIN EN 397; DIN EN 12492
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097837 ORANGE
EAN/GTIN 4031101959900
Producentnummer 9735230

Betegnelse

Udførelse:

Denne sporty multifunktionshjelm forbinder kravene fra en industribeskyttelseshjelm med egenskaberne fra en klatrehjelm. Pronamic står for optimal beskyttelse (protection) og dynamik (dynamic). Komfortabel breddejustering ved hjælp af et gummibelagt drejehjul. Gradvis indstilling af interiøret giver en optimal pasform. Store ventilationsåbninger på siden af hjelmen. Omfattende monteringselementer til hjelmtilbehør, som f.eks. ansigtsbeskyttelse, beskyttelsesbriller og pandelampe. Let og slidstærk hjelmskål af ABS. Kuldebestandig ned til -30°C.
  • 4-punkts bånd med sele
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • PU-svedbånd
  • Lavere nakkestykke
  • Med drejelukning

Anvendelse:

Vedligeholdelse, stilladser, serviceteknik, montage, højdeopgaver og redningsarbejde.

Norm:

DIN EN 12492

Bemærk:

Gaffel-hagerem iht. EN 12492 (art.-nr. 9790351) medfølger som standard, hagerem iht. EN 397 (art.-nr. 9790021) fås separat som tilbehør.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven