Beskyttelseshjelm BOP, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097813 YELLOW
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
  • Glasbelægning: kemikaliebestandig
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
Glasbelægning kemikaliebestandig
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal UP-GF glasfiberpolyester
Vægt 405 g
Norm DIN EN 397
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 097813 YELLOW
EAN/GTIN 4017765102258
Producentnummer 1200272940
Producent Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Betegnelse

Udførelse:

Duroplast-hjelmen af glasfiber-polyester har en høj formbestandighed ved temperaturer op til 150 °C. Derved er den egnet til arbejdsområder med høje omgivelsestemperaturer (f.eks. højovne). Hjelmen har en lang holdbarhed og er modstandsdygtig over for kemikalier. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD).
  • 6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
  • Uden holder
  • Naturlædersvedbånd
  • Lige form
  • Med drejelukning

Anvendelse:

Varmeværker, kemiske industrivirksomheder, arbejdspladser med høj UV-stråling.

Norm:

DIN EN 397

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven