{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Hjelmegenskab | Beskyttelsesegenskab indtil -30 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt | |
Farve | gul | |
Størrelse | 52 cm - 61 cm | |
Materiale, hjelmskal | HDPE | |
Vægt | 406 g | |
Standard | DIN EN 397 | |
Vidderegulering | Drejelukning | |
Modstandsdygtig over for kulde | op til -30 °C | |
6-punkts tekstilophæng | ja | |
Clips til montering af påbygningsdele | ja | |
Pandelampefastgørelse mulig | ja | |
Produkttype | Beskyttelseshjelm |
Artikelnummer | 097811 YELLOW | |
EAN/GTIN | 4031101510262 | |
Producentnummer | 9772130 |