Beskyttelseshjelm EuroGuard, Farve: YELLOW

Art.-nr.: 097802 YELLOW
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve YELLOW
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal HDPE
Vægt 340 g
Vidderegulering Drejelukning
Modstandsdygtig over for kulde Op til -20 °C
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097802 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057466
Producentnummer 2602002450

Betegnelse

Udførelse:

Letvægtssikkerhedshjelm fremstillet i højdensitetspolyethylen med øget sidestivhed takket være dobbeltvægget indvendig profil. Ideel til udendørs brug og ved lave temperaturer ned til −20 °C. Det store frontalområde har et printbart område på 5 x 5 cm. Med regulerbar lufttilførsel i siden.
  • 6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
  • Holder med 30 mm Euro-hul
  • Svedbånd i øko-læder
  • Lige form med tagrende
  • Med drejelukning

Anvendelse:

Håndværk, bygge- og anlæg.

Norm:

DIN EN 397

Passer til:

Høreværn nr. 097753; 097756.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven