Beskyttelseshjelm BOP 74 R YELLOW

Art.-nr.: 097801 YELLOW
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms
  • Hjelmegenskab: Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
  • Glasbelægning: kemikaliebestandig
  • Vidderegulering: Drejelukning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjelmegenskab Beskyttelsesegenskab indtil 150 °C; Beskyttelse mod flydende metalsprøjt; Beskyttelse mod sidedeformation
Glasbelægning kemikaliebestandig
Størrelse 53 cm - 61 cm
Materiale, hjelmskal UP-GF glasfiberpolyester
Vægt 460 g
Standard DIN EN 397
Vidderegulering Drejelukning
Produkttype Beskyttelseshjelm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097801 YELLOW
EAN/GTIN 4017765057336
Producentnummer 9123027296

Betegnelse

Udførelse:

Den højeffektive universalhjelm af glasfiberpolyester har en meget høj sidestivhed og er ekstra formbestandig ved høje temperaturer. Stor beskyttelsesflade takket være lavere nakkestykke. Hjelmen har lang holdbarhed og er modstandsdygtig over for kemikalier. Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og sidedeformation (LD).
  • 6-punkts bånd med sele, højdeindstillelig
  • Uden holder
  • Naturlædersvedbånd
  • Lavere nakkestykke med tagrende
  • Med drejelukning

Anvendelse:

Varmeværker, kemiske industrivirksomheder, arbejdspladser med høj UV-stråling.

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Beskyttelse mod flydende metalsprøjt (MM) og deformation i siden (LD).

Reservedel:

Nr. 097822 svedbånd i tre udførelser.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven