Udførelse:
Impact In-Ear PRO er en elektronisk øreprop med volumen og forstærkningskontrol. Disse gengiver lyden realistisk og uforfalsket takket være
DEN ENESTÅENDE FUNKTION med separat kontrol. Forstærkningen er begrænset til et sikkert maksimalt niveau og stopper aktivt, når den omgivende lydstyrke overstiger 82db. Derudover kan Impact In-Ear PRO tilsluttes til f.eks. telefonen via
Bluetooth.
- Hear-Through-lydstyrken kan justeres separat i 6 niveauer.
- Bluetooth-lydstyrken kan justeres separat i 15 niveauer.
Batteriet på 200mAh kan genoplades fuldt ud inden for 2 timer via USB-C-porten. Impact In-Ear PRO har fleksible ørestropper, der er bekvemme at bære. De genanvendelige silikonepuder fås i tre forskellige størrelser til øregangen.
SNR = 30 dB (H = 28 dB, M = 29 dB, L = 29 dB)
Anvendelse:
Til kommunikation i krævende miljøer med kraftig og skiftende støjbelastning.
Norm:
EN 352-2; EN 352-7; EN 352-9; EN 352-10
Leveringsomfang:
1x Impact in-Ear PRO, 1x transportboks, 1x USB/Type-C ladekabel, 1x brugsvejledning, 2x erstatning PODS SMALL, 2x reserve-PODS MEDIUM, 2x reserve-PODS LARGE.