Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Høreværn Bilsom® Viking®

Art.-nr.: 097763

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Viking
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 30 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097763
Producentnummer 1010925

Betegnelse

Udførelse:

Høreværn med fleksibel universalbøjle til forskellige bærepositioner, som f.eks.: På hovedet, i nakken eller under hagen. Samtidig sørger det ekstra hovedbånd for sikkert fæste. Det muliggør enkel kombination med andre personlige værnemidler (hjelm eller åndedrætsværn). Med Air Flow ControlTM teknologi, der giver optimal isoleringseffekt i alle frekvensområder. Indvendigt ventileret hovedbånd, der reducerer trykket mod hovedet og er mere åndbart i varme og fugtige miljøer. Dielektrisk konstruktion, der egner sig til alle arbejdsområder, især inden for elektroteknik. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Bemærk:

Hygiejnesæt til Bilsom® Viking® under nr. 097761.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven