Høreværn Peltor™ X-serie hjelmudførelsen, Type: X1

Art.-nr.: 097756 X1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ X-serie
Producentbetegnelse X1
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 26 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097756 X1
EAN/GTIN 4046719708031
Producentnummer 7000103988

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Peltor™ høreværnene i X-serie giver sikker beskyttelse mod støj og overbeviser derudover med ergonomi, æstetik og moderne design. Trods den slanke udformning yder høreværnene maksimal støjdæmpningseffekt. Med de lette kopper med dobbelte sider giver de meget høj brugerkomfort og er ekstremt robuste.
Hjelmudførelsen i X-serien har de samme kop-egenskaber som udførelsen med hovedbøjle. Kan nemt fastgøres på hjelme med 30 mm Euro-Slot-holder. Der anvendes samme farvekodning som ved X-serien med hovedbøjle.
SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 23 dB, L = 15 dB).

Bemærk:

Passende hjelme under nr. 097815 (3M), nr. 097802 (Schuberth).
Hygiejnesæt under nr. 097764

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven