Høreværn Peltor™ Optime™ 3

Art.-nr.: 097752 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.714 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Peltor™ Optime™
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 35 dB(A)
Produkttype Høreværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097752 3
EAN/GTIN 7318640033382
Producentnummer 7000039622

Betegnelse

Udførelse:

Kophøreværnene i serien Peltor™ Optime™ er bekvemme at bære pga. deres lave vægt og kan kombineres med andet beskyttelsesudstyr. De komfortable tætningsringe af en blanding af gel og skumgummi sørger for optimal tætning og høj brugerkomfort, også ved permanent anvendelse.
Høreværn med ekstremt høj støjdæmpningseffekt. Maksimal dæmpning af høje frekvenser og samtidig optimal taleforståelse. SNR = 35 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 23 dB).

Bemærk:

Hygiejnesæt til Peltor™ Optime™-serie under nr. 097764, 097748.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven