Ørepropper, sæt, 50 par FUSION® 50S

Art.-nr.: 097630 50S
Sæt pris 50 par (DKK 15,05 / 1 par)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold par / størrelse Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Producentbetegnelse Fusion
    SNR-værdi (dæmpningsværdi) 33 dB(A)
    Materiale, øreprop TPE
    Indhold 50 par
    Produkttype Ørepropper, genanvendelige

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 097630 50S
    EAN/GTIN 033552014546
    Producentnummer 1011281

    Betegnelse

    Udførelse:

    Proppen med innovativt 2-komponent-design kombinerer en fast stang med de bløde SoftFlange-lameller af termoplastisk elastomer. SNR = 28 dB (H = 29 dB, M = 25 dB, L = 24 dB).

    Leveringsomfang:

    Inklusive nyreformet opbevaringsboks.
    Pakket parvist.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven