Ørepropper, sæt, 50 par uvex xact-fit planet 50

Art.-nr.: 097613 50
Sæt pris 50 par (DKK 14,80 / 1 par)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

SNR-værdi (dæmpningsværdi) 26 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Indhold 50 par
Produkttype Engangsørepropper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097613 50
EAN/GTIN 4031101499253
Producentnummer 2124001

Betegnelse

Udførelse:

Den ergonomisk formede øreprop med længdejusterbar snor er tilpasset øregangens anatomi og har en venstre og en højre side. En minimal trykudvikling tillader lang brugstid. Proppen kan sættes i uden at rulles sammen, og det kan også gøres med handsker på. Hullerne til tommelfingrene er lavet af 100 % genbrugsmateriale, og emballagen er lavet af genbrugspap. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven