Ørepropper, sæt uvex x-fit 15

Art.-nr.: 097325 15
Sæt pris 15 par (DKK 3,04 / 1 par)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

SNR-værdi (dæmpningsværdi) 37 dB(A)
Materiale, øreprop Polyurethan
Indhold 15 par
Emballage løs
Produkttype Engangsørepropper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097325 15
EAN/GTIN 4031101728063
Producentnummer 2112133

Betegnelse

Udførelse:

Meget bløde propper af polyurethanskum, som nænsomt tilpasser sig øregangens anatomiske form. Den lukkede overflade forhindrer, at der samles snavs, og at der trænger fremmedlegemer ind. Den patenterede x-grip-teknologi letter en hurtig og korrekt indføring og udtagning af øreproppen og reducerer ekspansionstrykket, som selv ved længerevarende brug sikrer en høj brugerkomfort.
Velegnet til mellemstore og store øregange. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB).
Pakke med 15 par løse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven