Ørepropper, sæt, 200 par FIRMFIT®, Type: 200

Art.-nr.: 097321 200
Sæt pris 200 par (DKK 0,76 / 1 par)
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Firm Fit
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 30 dB(A)
Materiale, øreprop Polyvinylklorid
Indhold 200 par
Emballage parvis
Produkttype Engangsørepropper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097321 200
Producentnummer 1033010

Betegnelse

Udførelse:

Øreproppen med meget høj dæmpningsværdi er op til 40 % blødere end lignende produkter og dermed meget behagelig at bruge. Den tydelige advarselsfarve letter kontrol af brugen. Vha. den cylindriske form tilpasser proppen sig øregangen perfekt. SNR = 30 dB (H=31 dB, M=27 dB, L=25 dB).
Udleveringskasse med 200 par, emballeret hygiejnisk parvis i PE-pose .

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven