Helmaskekorpus X-plore® 6300, Størrelse: UNI

Art.-nr.: 097249 UNI
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms
  • Maskeegenskab: Silikonefri
  • Glasbelægning: dugfri; ridsefast
  • Glasmateriale: PMMA

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maskeegenskab Silikonefri
Glasbelægning dugfri; ridsefast
Filtertilslutning RD40
Vægt 500 g
Farvekode til passende tilbehør RD40
Glasmateriale PMMA
Producentbetegnelse R55 800
Produkttype Helmaske-basisenhed
CAS AL 1A004A
SH-kode AL 01

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097249 UNI
EAN/GTIN 4026056002405
Producentnummer R55800

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv helmaske med ét filter kendetegnes af gennemprøvet kvalitet og pålidelighed til beskyttelse af luftveje og øjne. Maskekorpusset af modstandsdygtigt EPDM med dobbelt tætningsramme og tredobbelt tætningslinje betyder, at masken sidder sikkert og bekvemt ved stort set alle ansigtsformer. Det forvrængningsfrie og ridsefaste visir i PMMA (plexiglas) garanterer et stort synsfelt med bredt udsyn hele vejen rundt. Et intelligent ventilationssystem med separat indermaske sikrer et dugfrit glas. Takket være 5-punkts-båndet kan masken hurtigt tages på uden at klemme håret. Med standardrundgevind RD40 iht. EN 148-1.

Norm:

EN 136 klasse 2

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven