Halvmaskekorpus X-plore® 4740, Størrelse: ML

Art.-nr.: 097241 ML
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Filtertilslutning RD40
Vægt 175 g
Farvekode til passende tilbehør RD40
Producentbetegnelse R55 874
Produkttype Halvmaske

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 097241 ML
EAN/GTIN 4026056002726
Producentnummer R55874

Betegnelse

Udførelse:

Den særlige styrke ved X-plore® 4740 halvmaskekorpusset er dets modstandsdygtighed. Den ergonomiske tætningslæbe af silikone er også egnet til sart hud og giver en meget høj brugerkomfort, idet den passer nøjagtigt, sidder tæt og ikke trykker. Halvmasken med ét filter med standard rund gevindtilslutning RD40 iht. EN 148-1 har et omsluttende plasthus, der giver det bestandige maskekorpus dets robusthed og lang levetid. Dräger „Flexi-Fit-hovededderkoppen” gør det hurtigt at tage masken af og på og får den til at sidde godt uden at klemme håret fast. „Drop-down-båndsystemet” med nakkelukning gør det let at tage masken af i arbejdspauser uden også at skulle tage en sikkerhedshjelm af. Passer til mellemstore til store ansigter.

Norm:

EN 140

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven